CHF 6.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.31inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.76 | - |
10+ | CHF 4.43 | 34.47% |
50+ | CHF 3.20 | 52.74% |
100+ | CHF 2.24 | 66.94% |
250+ | CHF 1.72 | 74.56% |
500+ | CHF 1.43 | 78.92% |
1000+ | CHF 1.14 | 83.14% |
2500+ | CHF 0.92 | 86.39% |
5000+ | CHF 0.81 | 88.02% |
10000+ | CHF 0.70 | 89.70% |
20000+ | CHF 0.65 | 90.46% |
30000+ | CHF 0.60 | 91.09% |
40000+ | CHF 0.58 | 91.42% |
50000+ | CHF 0.56 | 91.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026