CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.92inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.40 | - |
10+ | CHF 4.13 | 35.55% |
50+ | CHF 2.96 | 53.83% |
100+ | CHF 2.03 | 68.28% |
250+ | CHF 1.56 | 75.70% |
500+ | CHF 1.29 | 79.92% |
1000+ | CHF 1.02 | 83.98% |
2500+ | CHF 0.83 | 87.09% |
5000+ | CHF 0.73 | 88.62% |
10000+ | CHF 0.63 | 90.23% |
20000+ | CHF 0.58 | 90.95% |
30000+ | CHF 0.54 | 91.56% |
40000+ | CHF 0.52 | 91.86% |
50000+ | CHF 0.51 | 92.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026