CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.00inkl. MwSt
134 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.24 | - |
10+ | CHF 5.50 | 40.56% |
50+ | CHF 3.52 | 61.98% |
100+ | CHF 2.13 | 77.01% |
250+ | CHF 1.62 | 82.48% |
500+ | CHF 1.27 | 86.26% |
1000+ | CHF 0.96 | 89.64% |
2500+ | CHF 0.75 | 91.94% |
5000+ | CHF 0.64 | 93.07% |
10000+ | CHF 0.54 | 94.17% |
20000+ | CHF 0.49 | 94.66% |
30000+ | CHF 0.45 | 95.15% |
40000+ | CHF 0.43 | 95.33% |
50000+ | CHF 0.41 | 95.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026