CHF 18.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.62 | - |
10+ | CHF 15.43 | 17.13% |
50+ | CHF 13.59 | 27.01% |
100+ | CHF 12.01 | 35.50% |
250+ | CHF 11.00 | 40.92% |
500+ | CHF 10.20 | 45.22% |
1000+ | CHF 9.32 | 49.92% |
2500+ | CHF 8.76 | 52.95% |
5000+ | CHF 8.27 | 55.59% |
10000+ | CHF 7.57 | 59.37% |
20000+ | CHF 7.32 | 60.71% |
30000+ | CHF 6.98 | 62.54% |
40000+ | CHF 6.76 | 63.69% |
50000+ | CHF 6.56 | 64.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 400 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026