CHF 4.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.33inkl. MwSt
273 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.01 | - |
10+ | CHF 2.01 | 49.88% |
50+ | CHF 1.19 | 70.32% |
100+ | CHF 0.51 | 87.28% |
250+ | CHF 0.31 | 92.32% |
500+ | CHF 0.22 | 94.54% |
1000+ | CHF 0.15 | 96.18% |
2500+ | CHF 0.11 | 97.26% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.77% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.18% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.34% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.47% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.57% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.76 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026