ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51414 4,6x2,4

  • ERIKS:10024436
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS wird aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit und seiner breiten Anwendbarkeit häufig sowohl bei statischen als auch bei langsamen dynamischen Anwendungen verwendet. Das Produkt findet breite Anwendung in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Wenn zur Unterscheidung eine andere Farbe gewünscht wird, ist der grüne FKM 51415 eine geeignete Option. Bitte beachten, dass für die Lebensmittelindustrie der Compound 514401 die bessere Wahl ist. In der pharmazeutischen Industrie wird ebenfalls eine andere Dichtung verwendet, nämlich Compound 514701. Und wird ein hochfester FKM O-Ring für eine Hochdruckanwendung benötigt? Wählen Sie dann Compound 514320.

* FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.62

-

10+

CHF 5.11

32.90%

50+

CHF 3.76

50.62%

100+

CHF 2.70

64.61%

250+

CHF 2.11

72.29%

500+

CHF 1.77

76.82%

1000+

CHF 1.43

81.29%

2500+

CHF 1.16

84.77%

5000+

CHF 1.02

86.54%

10000+

CHF 0.88

88.40%

20000+

CHF 0.82

89.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
4.6 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0046-24
Standardverpackungsgröße
5.000
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
51414
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns