CHF 3.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.86inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.57 | - |
10+ | CHF 1.71 | 52.03% |
50+ | CHF 0.99 | 72.29% |
100+ | CHF 0.37 | 89.54% |
250+ | CHF 0.20 | 94.47% |
500+ | CHF 0.13 | 96.35% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.66% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.44% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.78% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.05% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.16% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.21% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.30% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.5 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026