CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.41inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.08 | - |
10+ | CHF 2.05 | 49.69% |
50+ | CHF 1.22 | 70.18% |
100+ | CHF 0.53 | 87.02% |
250+ | CHF 0.32 | 92.05% |
500+ | CHF 0.23 | 94.31% |
1000+ | CHF 0.16 | 96.00% |
2500+ | CHF 0.12 | 97.13% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.64% |
10000+ | CHF 0.08 | 98.04% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.23% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.40% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.49% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |