CHF 6.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.22inkl. MwSt
6770 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.68 | - |
10+ | CHF 3.90 | 41.69% |
50+ | CHF 2.51 | 62.43% |
100+ | CHF 1.45 | 78.37% |
250+ | CHF 1.07 | 83.98% |
500+ | CHF 0.83 | 87.51% |
1000+ | CHF 0.63 | 90.54% |
2500+ | CHF 0.49 | 92.68% |
5000+ | CHF 0.42 | 93.67% |
10000+ | CHF 0.36 | 94.69% |
20000+ | CHF 0.33 | 95.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3 mm |
Schnurdicke | 1.1 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026