CHF 6.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.99 | - |
10+ | CHF 4.62 | 33.93% |
50+ | CHF 3.35 | 52.11% |
100+ | CHF 2.36 | 66.28% |
250+ | CHF 1.82 | 73.94% |
500+ | CHF 1.51 | 78.38% |
1000+ | CHF 1.21 | 82.75% |
2500+ | CHF 0.98 | 86.01% |
5000+ | CHF 0.86 | 87.69% |
10000+ | CHF 0.74 | 89.41% |
20000+ | CHF 0.69 | 90.19% |
30000+ | CHF 0.64 | 90.84% |
40000+ | CHF 0.62 | 91.17% |
50000+ | CHF 0.60 | 91.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026