CHF 8.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.04inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.36 | - |
10+ | CHF 4.91 | 41.33% |
50+ | CHF 3.12 | 62.68% |
100+ | CHF 1.85 | 77.87% |
250+ | CHF 1.40 | 83.31% |
500+ | CHF 1.09 | 86.96% |
1000+ | CHF 0.82 | 90.17% |
2500+ | CHF 0.64 | 92.38% |
5000+ | CHF 0.55 | 93.44% |
10000+ | CHF 0.46 | 94.50% |
20000+ | CHF 0.42 | 94.94% |
30000+ | CHF 0.38 | 95.42% |
40000+ | CHF 0.37 | 95.60% |
50000+ | CHF 0.35 | 95.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |