CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.58 | - |
10+ | CHF 3.05 | 45.34% |
50+ | CHF 1.89 | 66.22% |
100+ | CHF 0.99 | 82.22% |
250+ | CHF 0.70 | 87.46% |
500+ | CHF 0.53 | 90.45% |
1000+ | CHF 0.39 | 92.94% |
2500+ | CHF 0.30 | 94.64% |
5000+ | CHF 0.26 | 95.43% |
10000+ | CHF 0.21 | 96.18% |
20000+ | CHF 0.19 | 96.52% |
30000+ | CHF 0.18 | 96.83% |
40000+ | CHF 0.17 | 96.95% |
50000+ | CHF 0.16 | 97.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026