CHF 16.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.42 | - |
10+ | CHF 13.44 | 18.15% |
50+ | CHF 11.77 | 28.32% |
100+ | CHF 10.34 | 37.03% |
250+ | CHF 9.44 | 42.51% |
500+ | CHF 8.76 | 46.68% |
1000+ | CHF 8.00 | 51.28% |
2500+ | CHF 7.52 | 54.23% |
5000+ | CHF 7.09 | 56.82% |
10000+ | CHF 6.49 | 60.51% |
20000+ | CHF 6.28 | 61.78% |
30000+ | CHF 5.98 | 63.58% |
40000+ | CHF 5.80 | 64.71% |
50000+ | CHF 5.63 | 65.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 385 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026