CHF 14.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.62 | - |
10+ | CHF 11.81 | 19.22% |
50+ | CHF 10.28 | 29.69% |
100+ | CHF 8.96 | 38.71% |
250+ | CHF 8.16 | 44.15% |
500+ | CHF 7.57 | 48.22% |
1000+ | CHF 6.91 | 52.74% |
2500+ | CHF 6.49 | 55.61% |
5000+ | CHF 6.13 | 58.11% |
10000+ | CHF 5.60 | 61.70% |
20000+ | CHF 5.42 | 62.96% |
30000+ | CHF 5.16 | 64.71% |
40000+ | CHF 5.01 | 65.77% |
50000+ | CHF 4.86 | 66.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026