CHF 8.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.72inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.99 | - |
10+ | CHF 5.33 | 40.73% |
50+ | CHF 3.40 | 62.16% |
100+ | CHF 2.04 | 77.30% |
250+ | CHF 1.56 | 82.69% |
500+ | CHF 1.22 | 86.48% |
1000+ | CHF 0.92 | 89.79% |
2500+ | CHF 0.71 | 92.08% |
5000+ | CHF 0.61 | 93.18% |
10000+ | CHF 0.52 | 94.27% |
20000+ | CHF 0.47 | 94.75% |
30000+ | CHF 0.43 | 95.21% |
40000+ | CHF 0.41 | 95.40% |
50000+ | CHF 0.39 | 95.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026