CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.85 | - |
10+ | CHF 5.24 | 40.85% |
50+ | CHF 3.34 | 62.26% |
100+ | CHF 2.00 | 77.40% |
250+ | CHF 1.52 | 82.82% |
500+ | CHF 1.19 | 86.55% |
1000+ | CHF 0.90 | 89.85% |
2500+ | CHF 0.70 | 92.14% |
5000+ | CHF 0.60 | 93.21% |
10000+ | CHF 0.50 | 94.32% |
20000+ | CHF 0.46 | 94.78% |
30000+ | CHF 0.42 | 95.27% |
40000+ | CHF 0.40 | 95.45% |
50000+ | CHF 0.38 | 95.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026