CHF 5.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.80inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.37 | - |
10+ | CHF 2.91 | 45.81% |
50+ | CHF 1.79 | 66.67% |
100+ | CHF 0.93 | 82.74% |
250+ | CHF 0.65 | 87.93% |
500+ | CHF 0.49 | 90.86% |
1000+ | CHF 0.36 | 93.28% |
2500+ | CHF 0.27 | 94.90% |
5000+ | CHF 0.23 | 95.66% |
10000+ | CHF 0.19 | 96.39% |
20000+ | CHF 0.18 | 96.69% |
30000+ | CHF 0.16 | 97.00% |
40000+ | CHF 0.15 | 97.13% |
50000+ | CHF 0.15 | 97.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026