CHF 20.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.16 | - |
10+ | CHF 16.83 | 16.52% |
50+ | CHF 14.87 | 26.24% |
100+ | CHF 13.19 | 34.57% |
250+ | CHF 12.09 | 40.03% |
500+ | CHF 11.22 | 44.35% |
1000+ | CHF 10.26 | 49.11% |
2500+ | CHF 9.64 | 52.18% |
5000+ | CHF 9.10 | 54.86% |
10000+ | CHF 8.32 | 58.71% |
20000+ | CHF 8.05 | 60.07% |
30000+ | CHF 7.68 | 61.93% |
40000+ | CHF 7.44 | 63.10% |
50000+ | CHF 7.22 | 64.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 370 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026