CHF 24.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.25inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.28 | - |
10+ | CHF 20.52 | 15.49% |
50+ | CHF 18.25 | 24.84% |
100+ | CHF 16.31 | 32.83% |
250+ | CHF 15.00 | 38.22% |
500+ | CHF 13.95 | 42.55% |
1000+ | CHF 12.78 | 47.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 370 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |