CHF 4.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.26inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.87 | - |
10+ | CHF 2.58 | 46.97% |
50+ | CHF 1.57 | 67.73% |
100+ | CHF 0.77 | 84.11% |
250+ | CHF 0.52 | 89.25% |
500+ | CHF 0.39 | 91.96% |
1000+ | CHF 0.28 | 94.16% |
2500+ | CHF 0.21 | 95.62% |
5000+ | CHF 0.18 | 96.30% |
10000+ | CHF 0.15 | 96.94% |
20000+ | CHF 0.14 | 97.18% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.43% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.55% |
50000+ | CHF 0.11 | 97.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026