

CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 367 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026