CHF 22.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.78 | - |
10+ | CHF 19.20 | 15.72% |
50+ | CHF 17.04 | 25.20% |
100+ | CHF 15.19 | 33.32% |
250+ | CHF 13.94 | 38.81% |
500+ | CHF 12.95 | 43.15% |
1000+ | CHF 11.84 | 48.02% |
2500+ | CHF 11.13 | 51.14% |
5000+ | CHF 10.51 | 53.86% |
10000+ | CHF 9.62 | 57.79% |
20000+ | CHF 9.30 | 59.20% |
30000+ | CHF 8.86 | 61.11% |
40000+ | CHF 8.59 | 62.29% |
50000+ | CHF 8.34 | 63.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 360 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026