CHF 8.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.84 | - |
10+ | CHF 6.16 | 30.33% |
50+ | CHF 4.58 | 48.22% |
100+ | CHF 3.39 | 61.69% |
250+ | CHF 2.67 | 69.84% |
500+ | CHF 2.22 | 74.87% |
1000+ | CHF 1.79 | 79.80% |
2500+ | CHF 1.46 | 83.53% |
5000+ | CHF 1.29 | 85.46% |
10000+ | CHF 1.11 | 87.49% |
20000+ | CHF 1.02 | 88.40% |
30000+ | CHF 0.95 | 89.22% |
40000+ | CHF 0.92 | 89.59% |
50000+ | CHF 0.89 | 89.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026