CHF 8.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.12inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.44 | - |
10+ | CHF 4.96 | 41.23% |
50+ | CHF 3.16 | 62.62% |
100+ | CHF 1.88 | 77.78% |
250+ | CHF 1.42 | 83.23% |
500+ | CHF 1.11 | 86.85% |
1000+ | CHF 0.83 | 90.12% |
2500+ | CHF 0.65 | 92.35% |
5000+ | CHF 0.56 | 93.41% |
10000+ | CHF 0.47 | 94.47% |
20000+ | CHF 0.43 | 94.93% |
30000+ | CHF 0.39 | 95.40% |
40000+ | CHF 0.37 | 95.57% |
50000+ | CHF 0.36 | 95.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026