CHF 21.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.07 | - |
10+ | CHF 17.66 | 16.18% |
50+ | CHF 15.62 | 25.87% |
100+ | CHF 13.89 | 34.08% |
250+ | CHF 12.73 | 39.58% |
500+ | CHF 11.82 | 43.90% |
1000+ | CHF 10.81 | 48.69% |
2500+ | CHF 10.16 | 51.78% |
5000+ | CHF 9.59 | 54.49% |
10000+ | CHF 8.78 | 58.35% |
20000+ | CHF 8.49 | 59.73% |
30000+ | CHF 8.09 | 61.63% |
40000+ | CHF 7.84 | 62.79% |
50000+ | CHF 7.61 | 63.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 359 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026