CHF 22.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.31 | - |
10+ | CHF 18.78 | 15.82% |
50+ | CHF 16.65 | 25.37% |
100+ | CHF 14.83 | 33.53% |
250+ | CHF 13.61 | 39.00% |
500+ | CHF 12.64 | 43.34% |
1000+ | CHF 11.56 | 48.18% |
2500+ | CHF 10.86 | 51.32% |
5000+ | CHF 10.26 | 54.01% |
10000+ | CHF 9.38 | 57.96% |
20000+ | CHF 9.07 | 59.32% |
30000+ | CHF 8.65 | 61.23% |
40000+ | CHF 8.39 | 62.42% |
50000+ | CHF 8.14 | 63.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 350 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026