CHF 16.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.71inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.38 | - |
10+ | CHF 13.40 | 18.19% |
50+ | CHF 11.73 | 28.39% |
100+ | CHF 10.30 | 37.12% |
250+ | CHF 9.41 | 42.55% |
500+ | CHF 8.73 | 46.73% |
1000+ | CHF 7.98 | 51.31% |
2500+ | CHF 7.49 | 54.27% |
5000+ | CHF 7.07 | 56.87% |
10000+ | CHF 6.47 | 60.53% |
20000+ | CHF 6.25 | 61.84% |
30000+ | CHF 5.96 | 63.61% |
40000+ | CHF 5.78 | 64.71% |
50000+ | CHF 5.61 | 65.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 350 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026