CHF 16.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.34inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.97 | - |
10+ | CHF 13.94 | 17.86% |
50+ | CHF 12.22 | 27.99% |
100+ | CHF 10.75 | 36.65% |
250+ | CHF 9.83 | 42.07% |
500+ | CHF 9.12 | 46.26% |
1000+ | CHF 8.33 | 50.91% |
2500+ | CHF 7.83 | 53.89% |
5000+ | CHF 7.39 | 56.48% |
10000+ | CHF 6.76 | 60.19% |
20000+ | CHF 6.54 | 61.49% |
30000+ | CHF 6.23 | 63.32% |
40000+ | CHF 6.04 | 64.41% |
50000+ | CHF 5.86 | 65.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 345 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026