CHF 23.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.13 | - |
10+ | CHF 19.67 | 14.96% |
50+ | CHF 17.54 | 24.17% |
100+ | CHF 15.72 | 32.04% |
250+ | CHF 14.47 | 37.44% |
500+ | CHF 13.46 | 41.81% |
1000+ | CHF 12.34 | 46.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 345 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026