CHF 23.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.79 | - |
10+ | CHF 20.11 | 15.47% |
50+ | CHF 17.87 | 24.88% |
100+ | CHF 15.96 | 32.91% |
250+ | CHF 14.65 | 38.42% |
500+ | CHF 13.61 | 42.79% |
1000+ | CHF 12.45 | 47.67% |
2500+ | CHF 11.70 | 50.82% |
5000+ | CHF 11.05 | 53.55% |
10000+ | CHF 10.11 | 57.50% |
20000+ | CHF 9.78 | 58.91% |
30000+ | CHF 9.32 | 60.84% |
40000+ | CHF 9.04 | 62.02% |
50000+ | CHF 8.77 | 63.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 340 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026