CHF 26.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.64 | - |
10+ | CHF 22.87 | 14.15% |
50+ | CHF 20.47 | 23.16% |
100+ | CHF 18.43 | 30.82% |
250+ | CHF 16.98 | 36.26% |
500+ | CHF 15.81 | 40.65% |
1000+ | CHF 14.50 | 45.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 340 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026