CHF 28.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.22inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.88 | - |
10+ | CHF 25.11 | 13.05% |
50+ | CHF 22.74 | 21.26% |
100+ | CHF 20.67 | 28.43% |
2500+ | CHF 15.77 | 45.39% |
20000+ | CHF 14.03 | 51.42% |
30000+ | CHF 13.40 | 53.60% |
40000+ | CHF 13.21 | 54.26% |
50000+ | CHF 13.02 | 54.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 340 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |