CHF 8.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.16inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.47 | - |
10+ | CHF 5.85 | 30.89% |
50+ | CHF 4.33 | 48.85% |
100+ | CHF 3.18 | 62.43% |
250+ | CHF 2.50 | 70.53% |
500+ | CHF 2.08 | 75.49% |
1000+ | CHF 1.67 | 80.27% |
2500+ | CHF 1.36 | 83.93% |
5000+ | CHF 1.20 | 85.82% |
10000+ | CHF 1.03 | 87.83% |
20000+ | CHF 0.96 | 88.72% |
30000+ | CHF 0.89 | 89.49% |
40000+ | CHF 0.86 | 89.85% |
50000+ | CHF 0.83 | 90.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.1 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R25 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026