CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.09inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.56 | - |
10+ | CHF 4.26 | 35.09% |
50+ | CHF 3.06 | 53.39% |
100+ | CHF 2.12 | 67.73% |
250+ | CHF 1.63 | 75.21% |
500+ | CHF 1.35 | 79.48% |
1000+ | CHF 1.07 | 83.68% |
2500+ | CHF 0.87 | 86.79% |
5000+ | CHF 0.76 | 88.36% |
10000+ | CHF 0.66 | 90.01% |
20000+ | CHF 0.61 | 90.74% |
30000+ | CHF 0.56 | 91.38% |
40000+ | CHF 0.55 | 91.67% |
50000+ | CHF 0.53 | 91.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026