CHF 8.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.95inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.28 | - |
10+ | CHF 4.86 | 41.36% |
50+ | CHF 3.09 | 62.74% |
100+ | CHF 1.83 | 77.96% |
250+ | CHF 1.38 | 83.33% |
500+ | CHF 1.08 | 87.02% |
1000+ | CHF 0.81 | 90.22% |
2500+ | CHF 0.63 | 92.44% |
5000+ | CHF 0.54 | 93.48% |
10000+ | CHF 0.45 | 94.53% |
20000+ | CHF 0.42 | 94.99% |
30000+ | CHF 0.38 | 95.45% |
40000+ | CHF 0.36 | 95.63% |
50000+ | CHF 0.34 | 95.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026