CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.50 | - |
10+ | CHF 20.72 | 15.43% |
50+ | CHF 18.43 | 24.78% |
100+ | CHF 16.47 | 32.78% |
250+ | CHF 15.15 | 38.16% |
500+ | CHF 14.10 | 42.45% |
1000+ | CHF 12.92 | 47.27% |
2500+ | CHF 12.16 | 50.37% |
5000+ | CHF 11.49 | 53.10% |
10000+ | CHF 10.53 | 57.02% |
20000+ | CHF 10.19 | 58.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 335 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026