CHF 11.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.91inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.94 | - |
10+ | CHF 9.37 | 21.52% |
50+ | CHF 8.05 | 32.58% |
100+ | CHF 6.91 | 42.13% |
2500+ | CHF 4.97 | 58.42% |
20000+ | CHF 4.14 | 65.33% |
30000+ | CHF 3.95 | 66.92% |
40000+ | CHF 3.83 | 67.96% |
50000+ | CHF 3.72 | 68.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 330 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |