CHF 9.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.12inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.36 | - |
10+ | CHF 7.04 | 24.79% |
50+ | CHF 5.92 | 36.81% |
100+ | CHF 4.95 | 47.17% |
250+ | CHF 4.45 | 52.51% |
500+ | CHF 4.11 | 56.14% |
1000+ | CHF 3.74 | 60.10% |
2500+ | CHF 3.50 | 62.61% |
5000+ | CHF 3.30 | 64.74% |
10000+ | CHF 3.02 | 67.79% |
20000+ | CHF 2.92 | 68.86% |
30000+ | CHF 2.78 | 70.30% |
40000+ | CHF 2.70 | 71.21% |
50000+ | CHF 2.62 | 72.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026