CHF 6.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.78inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.27 | - |
10+ | CHF 4.02 | 35.89% |
50+ | CHF 2.87 | 54.31% |
100+ | CHF 1.96 | 68.74% |
250+ | CHF 1.50 | 76.16% |
500+ | CHF 1.24 | 80.30% |
1000+ | CHF 0.98 | 84.34% |
2500+ | CHF 0.79 | 87.35% |
5000+ | CHF 0.70 | 88.85% |
10000+ | CHF 0.60 | 90.41% |
20000+ | CHF 0.56 | 91.15% |
30000+ | CHF 0.52 | 91.75% |
40000+ | CHF 0.50 | 92.03% |
50000+ | CHF 0.48 | 92.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026