CHF 7.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.88inkl. MwSt
65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.29 | - |
10+ | CHF 4.20 | 42.46% |
50+ | CHF 2.65 | 63.72% |
100+ | CHF 1.52 | 79.15% |
250+ | CHF 1.13 | 84.50% |
500+ | CHF 0.88 | 87.98% |
1000+ | CHF 0.66 | 90.99% |
2500+ | CHF 0.51 | 93.06% |
5000+ | CHF 0.44 | 94.03% |
10000+ | CHF 0.36 | 95.01% |
20000+ | CHF 0.33 | 95.42% |
30000+ | CHF 0.30 | 95.83% |
40000+ | CHF 0.29 | 95.99% |
50000+ | CHF 0.28 | 96.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026