CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.86inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.42 | - |
10+ | CHF 2.95 | 45.66% |
50+ | CHF 1.82 | 66.51% |
100+ | CHF 0.94 | 82.60% |
250+ | CHF 0.66 | 87.80% |
500+ | CHF 0.50 | 90.76% |
1000+ | CHF 0.37 | 93.17% |
2500+ | CHF 0.28 | 94.83% |
5000+ | CHF 0.24 | 95.59% |
10000+ | CHF 0.20 | 96.35% |
20000+ | CHF 0.18 | 96.64% |
30000+ | CHF 0.17 | 96.96% |
40000+ | CHF 0.16 | 97.08% |
50000+ | CHF 0.15 | 97.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026