CHF 15.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.07inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.79 | - |
10+ | CHF 12.87 | 18.49% |
50+ | CHF 11.24 | 28.82% |
100+ | CHF 9.85 | 37.62% |
250+ | CHF 8.99 | 43.03% |
500+ | CHF 8.34 | 47.18% |
1000+ | CHF 7.62 | 51.74% |
2500+ | CHF 7.16 | 54.69% |
5000+ | CHF 6.75 | 57.25% |
10000+ | CHF 6.18 | 60.89% |
20000+ | CHF 5.98 | 62.16% |
30000+ | CHF 5.69 | 63.96% |
40000+ | CHF 5.52 | 65.04% |
50000+ | CHF 5.36 | 66.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 325 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026