CHF 111.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 111.10 | - |
10+ | CHF 100.90 | 9.18% |
50+ | CHF 93.10 | 16.20% |
100+ | CHF 86.35 | 22.28% |
250+ | CHF 80.80 | 27.27% |
500+ | CHF 76.00 | 31.59% |
1000+ | CHF 70.45 | 36.59% |
2500+ | CHF 66.80 | 39.87% |
5000+ | CHF 63.50 | 42.84% |
10000+ | CHF 61.50 | 44.64% |
20000+ | CHF 59.60 | 46.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 320 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026