CHF 15.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.94 | - |
10+ | CHF 13.01 | 18.38% |
50+ | CHF 11.38 | 28.61% |
100+ | CHF 9.97 | 37.45% |
250+ | CHF 9.11 | 42.88% |
500+ | CHF 8.44 | 47.05% |
1000+ | CHF 7.72 | 51.60% |
2500+ | CHF 7.25 | 54.55% |
5000+ | CHF 6.84 | 57.12% |
10000+ | CHF 6.26 | 60.76% |
20000+ | CHF 6.05 | 62.08% |
30000+ | CHF 5.77 | 63.83% |
40000+ | CHF 5.59 | 64.93% |
50000+ | CHF 5.43 | 65.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 320 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026