CHF 14.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.04inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.84 | - |
10+ | CHF 12.13 | 18.26% |
50+ | CHF 10.64 | 28.30% |
100+ | CHF 9.35 | 37.03% |
250+ | CHF 8.55 | 42.39% |
500+ | CHF 7.94 | 46.50% |
1000+ | CHF 7.27 | 51.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 320 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026