CHF 6.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.18 | - |
10+ | CHF 3.45 | 44.13% |
50+ | CHF 2.15 | 65.18% |
100+ | CHF 1.18 | 80.89% |
250+ | CHF 0.85 | 86.23% |
500+ | CHF 0.65 | 89.43% |
1000+ | CHF 0.49 | 92.13% |
2500+ | CHF 0.37 | 93.98% |
5000+ | CHF 0.32 | 94.83% |
10000+ | CHF 0.27 | 95.69% |
20000+ | CHF 0.24 | 96.06% |
30000+ | CHF 0.22 | 96.40% |
40000+ | CHF 0.21 | 96.55% |
50000+ | CHF 0.20 | 96.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026