CHF 6.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.07 | - |
10+ | CHF 3.86 | 36.49% |
50+ | CHF 2.74 | 54.94% |
100+ | CHF 1.85 | 69.52% |
250+ | CHF 1.41 | 76.85% |
500+ | CHF 1.16 | 80.97% |
1000+ | CHF 0.92 | 84.84% |
2500+ | CHF 0.74 | 87.76% |
5000+ | CHF 0.65 | 89.23% |
10000+ | CHF 0.56 | 90.76% |
20000+ | CHF 0.52 | 91.45% |
30000+ | CHF 0.48 | 92.03% |
40000+ | CHF 0.47 | 92.31% |
50000+ | CHF 0.45 | 92.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026