CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.90 | - |
10+ | CHF 2.60 | 46.94% |
50+ | CHF 1.59 | 67.65% |
100+ | CHF 0.78 | 84.00% |
250+ | CHF 0.53 | 89.14% |
500+ | CHF 0.40 | 91.88% |
1000+ | CHF 0.29 | 94.10% |
2500+ | CHF 0.22 | 95.57% |
5000+ | CHF 0.19 | 96.22% |
10000+ | CHF 0.15 | 96.88% |
20000+ | CHF 0.14 | 97.16% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.39% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.53% |
50000+ | CHF 0.11 | 97.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-31.5 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026