CHF 15.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.06 | - |
10+ | CHF 12.21 | 18.92% |
50+ | CHF 10.64 | 29.35% |
100+ | CHF 9.30 | 38.25% |
250+ | CHF 8.49 | 43.66% |
500+ | CHF 7.86 | 47.81% |
1000+ | CHF 7.18 | 52.32% |
2500+ | CHF 6.74 | 55.25% |
5000+ | CHF 6.36 | 57.77% |
10000+ | CHF 5.82 | 61.35% |
20000+ | CHF 5.63 | 62.62% |
30000+ | CHF 5.37 | 64.38% |
40000+ | CHF 5.20 | 65.47% |
50000+ | CHF 5.05 | 66.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 319.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3193-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026