CHF 60.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.05 | - |
10+ | CHF 53.80 | 10.41% |
50+ | CHF 49.38 | 17.77% |
100+ | CHF 45.54 | 24.16% |
250+ | CHF 42.55 | 29.14% |
500+ | CHF 40.00 | 33.39% |
1000+ | CHF 37.06 | 38.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 315 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |